ABB Electrification - SKJØTESTYKKE 85MM PMR490 - PMR490

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Egnet for innfelt boks - Ja

  • Egnet for sentralboks - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6410011527887

Elnummer

1220072

Leverandørens varenummer

PMR490

Typebeskrivelse

Veggbokser tilbehør

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Egnet for innfelt boks:

Ja

Egnet for sentralboks:

nei

Skjøtestykke PMR490 benyttes ved sammensettning av flere bokser, det gir en sentrumavstand på 85 mm. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21).