ABB Electrification - Skruesett RZ5P4 for sokkel - 2CPX046008R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AndreSe tilgjengelige varianterMonteringsbøyle
Bredde:
1 mmSe tilgjengelige varianter0 mm
Se tilgjengelige varianter53 mm
Se tilgjengelige varianter70 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm
Se tilgjengelige varianter204 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter325 mm
Se tilgjengelige varianter425 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter625 mm
Se tilgjengelige varianter750 mm
Se tilgjengelige varianter825 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm
Høyde:
1 mmSe tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter204 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter700 mm
Se tilgjengelige varianter1800 mm
Se tilgjengelige varianter2100 mm
Dybde:
1 mmSe tilgjengelige varianter24 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter36 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter105 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter750 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm
Se tilgjengelige varianter2120 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 1 mm
Høyde - 1 mm
Dybde - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TriLine Tavlesystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617460084
Elnummer
2405134
Leverandørens varenummer
2CPX046008R9999
Typebeskrivelse
RZ5P4
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
1 mm
Høyde:
1 mm
Dybde:
1 mm
Skruesett RZ5P4 for sokkel
REACHPDF


