Utgått

ABB Electrification - Skumringsbryter T-Line LS-D - 2CSM295723R1341

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Skumringsbryter T-Line LS-D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type sensor - Lysføler, separat

  • Kontakter - Andre

  • Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 16 A

  • Utkoblingsforsinkelse - 38 s

  • Innkoblingsforsinkelse - 8 s

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542957232

Elnummer

1425424

Leverandørens varenummer

2CSM295723R1341

Typebeskrivelse

LS-D

Type sensor:

Lysføler, separat

Kontakter:

Andre

Maks koblingsstrøm ohmsk last):

16 A

Utkoblingsforsinkelse:

38 s

Innkoblingsforsinkelse:

8 s

Maks omkoblingseffekt:

3600 W

C-last:

nei

Med automatisk nattavstenging:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Grå

RAL-nummer (lignende):

7035

Gjennomsiktig:

nei

Nominell spenning:

230 V

Driftstemperaturområde:

-25...55 °C

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP65

Skumringsbryter T-Line LS-D Lyssensor kan monteres på vegg eller på stolpe, laget for T1 og T1 PLUS. Maks 100m kabellengde.