Utgått

ABB Electrification - Skumringsbryter T-Line T1 PLUS - 2CSM295793R1341

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Skumringsbryter T-Line T1 PLUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type sensor - Lysføler, separat

  • Kontakter - 1 veksler

  • Innkobling av lysstyrke - 2...1500 lx

  • Utkoblingslysstyrke - 2...15000 lx

  • Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542957935

Elnummer

1425423

Leverandørens varenummer

2CSM295793R1341

Typebeskrivelse

T1 PLUS

Type sensor:

Lysføler, separat

Kontakter:

1 veksler

Innkobling av lysstyrke:

2...1500 lx

Utkoblingslysstyrke:

2...15000 lx

Maks koblingsstrøm ohmsk last):

16 A

Utkoblingsforsinkelse:

38 s

Innkoblingsforsinkelse:

8 s

Maks omkoblingseffekt:

3600 W

C-last:

nei

Med automatisk nattavstenging:

nei

Monteringsmetode:

Andre

Roterbar:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Grå

RAL-nummer (lignende):

7035

Gjennomsiktig:

nei

Nominell spenning:

230 V

Driftstemperaturområde:

-25...55 °C

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Min. dybde på apparatboks:

65 mm

Ved bruk av skumringsbryteren, kan lys slås på og av avhengig av lysnivå. Skumringsbryteren brukes i kombinasjon med en lyssensor (LS-D) for å detektere om lysnivået er høyere eller lavere enn et satt nivå.
T.LINE T1 PLUS for DIN skinne montasje er utrus