Utgått

ABB Electrification - Skumringsbryter T-Line TI POLE - 2CSM295753R1341

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Skumringsbryter T-Line TI POLE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type sensor - Lysføler, separat

  • Kontakter - 1 lukker

  • Innkobling av lysstyrke - 2...200 lx

  • Utkoblingslysstyrke - 2...200 lx

  • Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542957539

Elnummer

1425422

Leverandørens varenummer

2CSM295753R1341

Typebeskrivelse

T1 POLE

Type sensor:

Lysføler, separat

Kontakter:

1 lukker

Innkobling av lysstyrke:

2...200 lx

Utkoblingslysstyrke:

2...200 lx

Maks koblingsstrøm ohmsk last):

16 A

Utkoblingsforsinkelse:

38 s

Innkoblingsforsinkelse:

8 s

Maks omkoblingseffekt:

3600 W

C-last:

nei

Med automatisk nattavstenging:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Roterbar:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Grå

RAL-nummer (lignende):

7035

Gjennomsiktig:

nei

Nominell spenning:

230 V

Driftstemperaturområde:

-25...55 °C

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Min. dybde på apparatboks:

117 mm

T-LINE TI POLE mastmontert skumringsbryter er utstyrt med en presatt sensor på 10Lux, da dette er den ideelle løsningen for lysstyring i offentlig nett.Justerbar(2-200LUX). Sensoren kan trekkes ut av basen for enkel og hurtig utskifting.