ABB Electrification - Skumringsføler (6190/44) - 2TMA310051B0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Bussystem KNX-Radio - Ja
Bussystem radiofrekvens - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891819481
Elnummer
4544066
Leverandørens varenummer
2TMA310051B0003
Typebeskrivelse
ST/U10.3.1-825
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Bussystem KNX-Radio:
Ja
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
Ja
Bussystem Powernet:
Ja
Monteringsarrangement:
Betjeningselement
Busstilkobling inkludert:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20