ABB Electrification - Slimline Gold XRG00-50/5-4P - 1SEP204480R1700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 500 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A
Egnet for sikringsinnsatser - NH00
Antall poler - 4
Utførelse av betjeningselement - Vippearm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3800161650376
Elnummer
1687838
Leverandørens varenummer
1SEP204480R1700
Typebeskrivelse
1687838
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
500 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
160 A
Egnet for sikringsinnsatser:
NH00
Antall poler:
4
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
0,033 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
120 kA
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
100 kA
Med sikkerhetsovervåking:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Kabelinngang:
Side
Utstyrt med pluggforbindelse:
Ja
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
Ja
Egnet for samleskinnemontering:
Ja
Plassering av bettjeningselement:
Høyre
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP41


