ABB Electrification - Slimline Gold XRG1-50/5-4P - 1SEP204481R1700

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 500 V

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 250 A

  • Egnet for sikringsinnsatser - NH1

  • Antall poler - 4

  • Utførelse av betjeningselement - Vippearm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3800161650833

Elnummer

1687839

Leverandørens varenummer

1SEP204481R1700

Typebeskrivelse

1687839

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

500 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

250 A

Egnet for sikringsinnsatser:

NH1

Antall poler:

4

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

0,07 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

120 kA

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

100 kA

Med sikkerhetsovervåking:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Kabelinngang:

Side

Utstyrt med pluggforbindelse:

Ja

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

Ja

Egnet for samleskinnemontering:

Ja

Plassering av bettjeningselement:

Høyre

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP41

Sikringslastskillebryter, 4-pol, nominell driftsstrøm 250A, faseavstand 50mm