ABB Electrification - SmissLine V.ford.modul ED103VS - 2CPX010663R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Svart
Maks belastning - 169 kg
Bredde - 550 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011617106630
Elnummer
2437723
Leverandørens varenummer
2CPX010663R9999
Typebeskrivelse
TZW205
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Maks belastning:
169 kg
Bredde:
550 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
328,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
550 mm
Dybde for skapinnbygging:
350 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


