ABB Electrification - SmissLine V.ford.modul ED204VS - 2CPX010666R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Maks belastning - 242,1 kg
Bredde - 800 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011617106661
Elnummer
2437727
Leverandørens varenummer
2CPX010666R9999
Typebeskrivelse
TZW310
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Maks belastning:
242,1 kg
Bredde:
800 mm
Høyde:
100 mm
Farge:
Svart
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
350 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Egnet for utendørs bruk:
nei
Dybde:
328,5 mm