ABB Electrification - SMISSLINEMOD. VERTIKAL MBC204V P TP250A - 2CPX043371R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - nei
Med monteringsskinne - Ja
Med avdekning - Ja
Høyde - 600 mm
Bredde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617433712
Elnummer
2410456
Leverandørens varenummer
2CPX043371R9999
Typebeskrivelse
MBC204VP
Med monteringsplate:
nei
Med monteringsskinne:
Ja
Med avdekning:
Ja
Høyde:
600 mm
Bredde:
500 mm
Innbyggingsdybde:
275 mm
Dybde:
275 mm
SmissLinemodulen MBC204VP, er en modul som leveres som et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av panelene og de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Modulen er flatpakket i en eske med de nødvendige delene som fester for avdekningen, plastavdekningen, DIN-skinner (35 x 15mm), (ED74), med perforering for kabelføringsholdere, skruer, gitterbru (ZW437), samt monteringsbraketter for gitterbru (ZW258). En monteringsanvisning følger med i pakken og høyden på modulen er 600mm, og bredden er 500mm, 96 moduler. Modulen har sokkelplass for 2 x 30 moduler (6 stk. 8 moduler og 2 stk. 6 moduler, SmissLine TP 250A). Avdekningen er i plast og den festes fast med en skrue med 90 graders trykk- og vri-funksjon i avdekningsbraketten ED138P4. Fargen på avdekningen er RAL 7035 lys grå og utforming er en tett. Avdekningsbrakettene for avdekningen monteres på en EDF eller WR-profil, som må bestilles i tillegg. Minimum skapdybde for montering av modulen er 275mm. Modulene er godkjent for 400V AC og 690V AC samt 850A, og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3, DIN 43880