ABB Electrification - Snømarkør 165, stikker 100 cm over skap - NHP 300181R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Bredde - 35 mm
Høyde - 1650 mm
Dybde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980012978
Elnummer
1144106
Leverandørens varenummer
NHP 300181R0002
Typebeskrivelse
Marking pole 165 CM
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Bredde:
35 mm
Høyde:
1650 mm
Dybde:
35 mm
Reservedel:
nei
Dette er en snømarkør som er 165cm lang, den stikker 100 cm over skap når den er montert.


