ABB Electrification - SOKKEL L. CR-U2SM, for 2 c/o - 1SVR405670R1100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 0
Bredde - 38 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CR-U Range
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4013614378881
Elnummer
4187497
Leverandørens varenummer
1SVR405670R1100
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
0
Bredde:
38 mm
Høyde:
24,2 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
68,2 mm
SOKKEL L. CR-U2SM, for 2 c/o


