ABB Electrification - Sokkel RSR23, B2/D3 - 2CPX045886R9999

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Bredde - 606 mm

  • Høyde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4011617458869

Elnummer

2405101

Leverandørens varenummer

2CPX045886R9999

Typebeskrivelse

RSR23

Modell / utførelse:

Sokkel, komplett

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Bredde:

606 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

306 mm

Bredde for skapinnbygging:

606 mm

Dybde for skapinnbygging:

325 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Sokkel RSR23
Sokkel i stål
Farve RAL 7005
In=4000A
Norm. IEC 60439-1 (DIN EN 604391-1)
VDE 0660-500