ABB Electrification - Sokkel RSR54, B5/D4 - 2CPX045894R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 1356 mm
Høyde - 100 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TriLine Tavlesystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617458944
Elnummer
2405109
Leverandørens varenummer
2CPX045894R9999
Typebeskrivelse
RSR54
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
1356 mm
Høyde:
100 mm
Farge:
Grå
Bredde for skapinnbygging:
1356 mm
Dybde for skapinnbygging:
425 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei
Dybde:
425 mm
Sokkel RSR54
Sokkel i stål
Farve RAL 7005
In=4000A
Norm. IEC 60439-1 (DIN EN 604391-1)
VDE 0660-500
Sokkel i stål
Farve RAL 7005
In=4000A
Norm. IEC 60439-1 (DIN EN 604391-1)
VDE 0660-500
REACHPDF