ABB Electrification - Sokkel, ZLS926 til N/PE skinne 6 moduler, 108mm, SMISSLINE TP - 2CCA183635R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 200 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 108 mm
Bredde - 51 mm
Høyde - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Smissline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7612271420437
Elnummer
1623720
Leverandørens varenummer
2CCA183635R0001
Typebeskrivelse
ZLS926
Merkestrøm In:
200 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
108 mm
Bredde:
51 mm
Høyde:
51 mm
Fleksibel:
Ja
Sokler til ekstra N/PE skinner Smissline TP 6mod
De ekstra soklene kan lett kobles sammen med hovedsoklene for å kunne bruke et ekstra sett skinner til N og/eller PE. Ved hjelp av dette, kan systemet settes opp slik at N forblir ubrutt. Nøytralterminalene kan plugges inn/ut etter behov. En stk. N og/eller en stk. jord (PE) skinne kan monteres. De ekstra soklene har DIN-skinneklips på baksiden, slik at de kan monteres uavhengig av hovedskinnene.
De ekstra soklene kan lett kobles sammen med hovedsoklene for å kunne bruke et ekstra sett skinner til N og/eller PE. Ved hjelp av dette, kan systemet settes opp slik at N forblir ubrutt. Nøytralterminalene kan plugges inn/ut etter behov. En stk. N og/eller en stk. jord (PE) skinne kan monteres. De ekstra soklene har DIN-skinneklips på baksiden, slik at de kan monteres uavhengig av hovedskinnene.