ABB Electrification - Spenningsmodul V150-FBP.0 for UMC100.3 For jordede nett (TN), 150-690V Muliggjør spenning og effekt - 1SAJ650000R0100

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Spenningsmodul V150-FBP.0 for UMC100.3 For jordede nett (TN), 150-690V Muliggjør spenning og effekt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Analogmodul

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Inngang for termistortilkobling - nei

  • Brytefunksjon - Monostabil

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614566233

Elnummer

4552563

Leverandørens varenummer

1SAJ650000R0100

Typebeskrivelse

VI150.0

Modell / utførelse:

Analogmodul

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Inngang for termistortilkobling:

nei

Brytefunksjon:

Monostabil

Antall analoge innganger:

3

Antall analoge utganger:

0

Antall utganger, med kontakt:

1

Antall elektroniske utganger:

0

Antall digitale innganger:

0

Inngang for jordfeilregistrering:

nei

Inngang for analog temperaturføler:

Ja

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Skrukobling

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Spenningsmodul VI150-FBP for UMC100.3. Brukes i jordede nett. Ue 150-690V AC. Styrespenning 24V DC. Med denne modulen kan UMC100 gi spenning og reel effektmålimng. Tilgjengelige data : Fase-fasespenning, enrgi, cos-fi, THD