ABB Electrification - Spenningsovervåkningsrele CM-ESS.1P, 1C/O, 220-240 Ac - 1SVR740831R1300

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 220...220 V

  • Spenningsmåleområde 1 - 3...600 V

  • Type spenningsmåleområde - AC/DC

  • Type driftspenning - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779852449

Elnummer

4188083

Leverandørens varenummer

1SVR740831R1300

Typebeskrivelse

CM-ESS.1P

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

220...220 V

Spenningsmåleområde 1:

3...600 V

Type spenningsmåleområde:

AC/DC

Type driftspenning:

AC

Nominell brytestrøm:

4 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Med avtakbare klemmer:

nei

Ekstern strømforsyning påkrevd:

Ja

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

220...240 V

Responsverdi spenning:

3...600 V

Funksjon énfase underspenning:

Ja

Funksjon trefase underspenning:

nei

Funksjon énfase overspenning:

Ja

Funksjon trefase overspenning:

nei

Funksjon énfase vindu:

Ja

Funksjon trefase vindu:

nei

Function DC-underspenning:

Ja

Function DC-overspenning:

Ja

Function DC-spenningsvindu:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

85,6 mm

Dybde:

103,7 mm

CM-ESS.1P Spenningsovervåkingsrele 1c/o, B-C=3-600VRMS, 220-240VAC