ABB Electrification - Spraymaling ZA20, RAL 9016 - 38229
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
RAL-nummer - 9016
Sprayboks - Ja
Innhold - 150 ml
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617382294
Elnummer
2437555
Leverandørens varenummer
38229
Typebeskrivelse
ZA20
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Sprayboks:
Ja
Innhold:
150 ml
Spraymaling ZA20, RAL 9016
REACHPDF


