ABB Electrification - SRB-1-81 Front til bryter med en vippe for ABB-free@home® ogKNX - 6220-0-0143

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SRB-1-81 Front til bryter med en vippe for ABB-free@home® ogKNX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Bussystem KNX-Radio - Ja

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395181522

Elnummer

4549558

Leverandørens varenummer

6220-0-0143

Typebeskrivelse

SRB-1-81

Bussystem EIB/KNX:

nei

Bussystem KNX-Radio:

Ja

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Antrasitt

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

Ja

Bussystem Powernet:

Ja

Øvrige bussystemer:

Free@home

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

7021

Gjennomsiktig:

nei

Enkel front med persienne symbol til bryter med en vippe. Fargen er antrasitt og i impressivo utførelse.