ABB Electrification - SSA-F-2.1.1 Bryter med BUS tilkobling for ABB-free@home® - 6220-0-0124

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SSA-F-2.1.1 Bryter med BUS tilkobling for ABB-free@home®

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Bussystem radiofrekvens - nei

  • Bussystem LON - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395180129

Elnummer

4549518

Leverandørens varenummer

6220-0-0124

Typebeskrivelse

SSA-F-2.1.1

Bussystem EIB/KNX:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Med LED-visning:

nei

Med tekstfelt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

32 mm

Bryter med BUS tilkokobling, et integrert rele og to vipper for free@home. , 1x2300w, 230 V ~ last. Uten vippe og ramme.