ABB Electrification - Statuskontakter m/ledning (AUX-C) 1Q + 1SY, for venstre side i XT5 F/P, 24V DC - 1SDA104786R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 2
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8056221026888
Elnummer
4381095
Leverandørens varenummer
1SDA104786R1
Typebeskrivelse
AUX-C 1Q + 1SY L 24V DC XT5 F/P
Antall vekselkontakter:
2
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Andre
Antall feilsignalbrytere:
0
Lampeholder (Fatning):
Uten
Statuskontakter m/ledning (AUX-C) 1Q + 1SY, for venstre side i XT5 F/P, 24V DC