ABB Electrification - Statuskontakter m/ledning (AUX-C) 1Q+1SY, For XT2-XT4 W, 250VAC/DC - 1SDA066432R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 2

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644003425

Elnummer

4381085

Leverandørens varenummer

1SDA066432R1

Typebeskrivelse

AUX-C 1Q+1SY 250Vac/dc XT2-XT4 W

Antall vekselkontakter:

2

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

4 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Statuskontakter med ledning (AUX-C) 1Q+1SY, Egnet for XT2-XT4 W og er beregnet for signalspenning på 250VAC/DC. Q= Følger kontaktsettet i bryteren uansett og SY= Aktiveres ved utløst vern eller utløsespoler