ABB Electrification - Statuskontakter m/ledning (AUX-C) 1Q + 1SY, For XT5 F/P, 400V AC/DC - 1SDA104784R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 2
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644068769
Elnummer
4381093
Leverandørens varenummer
1SDA104784R1
Typebeskrivelse
AUX-C 1Q + 1SY 400V AC/DC XT5 F/P
Antall vekselkontakter:
2
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Lampeholder (Fatning):
Uten
Statuskontakter m/ledning (AUX-C) 1Q + 1SY, For XT5 F/P, 400V AC/DC


