ABB Electrification - Statuskontakter m/ledning (AUX-C) 1Q+1SY, For XT6 W, 24VDC - 1SDA104801R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 2
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Antall feilsignalbrytere - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644068936
Elnummer
4381110
Leverandørens varenummer
1SDA104801R1
Typebeskrivelse
AUX-C 1Q+1SY 24VDC XT6 W
Antall vekselkontakter:
2
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Antall feilsignalbrytere:
0
Monteringsmetode:
Andre
Lampeholder (Fatning):
Uten
Statuskontakter m/ledning (AUX-C) 1Q+1SY, For XT6 W, 24VDC