ABB Electrification - Statuskontakter m/ledning (AUX-C) 1S51, For XT5 W, 24VDC - 1SDA104790R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644068820
Elnummer
4381099
Leverandørens varenummer
1SDA104790R1
Typebeskrivelse
AUX-C 1S51 24VdC XT5 W
Antall vekselkontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Lampeholder (Fatning):
Uten
Statuskontakter m/ledning (AUX-C) 1S51, For XT5 W, 24VDC