ABB Electrification - Statuskontakter m/ledning (AUX-C) 1S52, For XT5-XT6 F/P, 24VDC - 1SDA104799R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8056221026970

Elnummer

4381108

Leverandørens varenummer

1SDA104799R1

Typebeskrivelse

AUX-C 1S52 24VDC XT5-XT6 F/P

Antall vekselkontakter:

1

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

Statuskontakter m/ledning (AUX-C) 1S52, For XT5-XT6 F/P, 24VDC