ABB Electrification - Statuskontakter m/ledning (AUX-C) 2Q+1SY, For XT1..XT4 F/P,250VAC/DC - 1SDA066433R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 3
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644692704
Elnummer
4384917
Leverandørens varenummer
1SDA066433R0001
Typebeskrivelse
AUX-C 2Q+1SY 250Vac/dc XT1...XT6 F/P
Antall vekselkontakter:
3
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


