ABB Electrification - Statuskontakter m/ledning (AUX-C) 2Q+1SY, For XT6 W, 250V AC/DC - 1SDA104807R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 3
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Antall feilsignalbrytere - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644068998
Elnummer
4381116
Leverandørens varenummer
1SDA104807R1
Typebeskrivelse
AUX-C 2Q+1SY 250V AC/CC XT6 W
Antall vekselkontakter:
3
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Antall feilsignalbrytere:
0
Monteringsmetode:
Andre
Lampeholder (Fatning):
Uten
Statuskontakter m/ledning (AUX-C) 2Q+1SY, For XT6 W, 250V AC/DC