ABB Electrification - Statuskontakter m/ledning (AUX-C) 3Q+1SY, For XT5 W, 24VDC - 1SDA104797R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 4
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8056221026956
Elnummer
4381106
Leverandørens varenummer
1SDA104797R1
Typebeskrivelse
AUX-C 3Q+1SY 24VDC XT5 W
Antall vekselkontakter:
4
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Lampeholder (Fatning):
Uten
Statuskontakter m/ledning (AUX-C) 3Q+1SY, For XT5 W, 24VDC