ABB Electrification - Statuskontakter m/ledning (AUX-C) 3Q+1SY For XT6 W, 250V AC - 1SDA104809R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 4
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8056221027038
Elnummer
4381118
Leverandørens varenummer
1SDA104809R1
Typebeskrivelse
AUX-C 3Q+1SY 250V AC XT6 W
Antall vekselkontakter:
4
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Lampeholder (Fatning):
Uten
Statuskontakter m/ledning (AUX-C) 3Q+1SY For XT6 W, 250V AC