ABB Electrification - Stikkontakt for innfelling FKIP 480 IP44 - 1SEH200121R3020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 80 A
Antall poler - 5
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840023401
Elnummer
1561026
Leverandørens varenummer
1SEH200121R3020
Typebeskrivelse
FLATSTIFTKONTAKTER
IEC-strømstyrke:
80 A
Antall poler:
5
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Innfelt
Identifisering farge:
Grå
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Uten
Materiale:
Plast
Type feste:
Utvendig feste
Isolert montering:
nei
Militær utførelse:
nei
Normer: EN 60309-1, NEK EN 60309-1; Appendix A.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal) og polyamid.
Stikkontakten leveres komplett med løs skråflens og monteringsdetaljer. Tilkobling skjer ved heiseklemmer. Berøringssikker innsats (IP20)


