ABB Electrification - Stolpefeste for inntaksskap SLKU/XLPU grønn RAL6012 2 stk - NHP 150193R0010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Bredde - 190 mm
Høyde - 111 mm
Dybde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7331980012305
Elnummer
1144295
Leverandørens varenummer
NHP 150193R0010
Typebeskrivelse
1144295
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Bredde:
190 mm
Høyde:
111 mm
Dybde:
60 mm
Stolpefeste for inntaksskap SLKU/XLPU grønn RAL6012 2 stk