ABB Electrification - Stolpekabelskap CDCP 440NO J/F - 2CGX069990512
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 400 A
Beskyttelsesklasse skap (IP) - Andre
Montering - Stolpe
Nominell spenning - 400 V
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980050475
Elnummer
1146814
Leverandørens varenummer
2CGX069990512
Typebeskrivelse
1146814
Merkestrøm:
400 A
Beskyttelsesklasse skap (IP):
Andre
Montering:
Stolpe
Nominell spenning:
400 V
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Farge:
Andre
Bredde:
600 mm
Høyde:
1200 mm
Dybde:
382 mm
Utstyrt med samleskinne:
Ja
Beskyttelsesgrad (IP), samleskinne:
IP20
Utstyrt med pluggforbindelse:
nei
Med jording:
nei
Fot:
Ja
Inkludert gulvplate:
nei
Med monteringsplate:
nei