ABB Electrification - Strømforsyning, CP-E 12/10.0, 12VDC, 10A, 120W, 115-230VAC - 1SVR427035R1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 12...12 V
Maks utgangsstrøm 1 - 10 A
Nominell utgangsspenning 1 - 12 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4016779669719
Elnummer
6609449
Leverandørens varenummer
1SVR427035R1000
Typebeskrivelse
SMPS
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
12...12 V
Maks utgangsstrøm 1:
10 A
Nominell utgangsspenning 1:
12 V
Nominell utgangsstrøm 1:
10 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
90...132 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
210...375 V
Utgangseffekt:
120 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Nominell utgangsspenning 2:
0 V
Nominell utgangsspenning 3:
0 V
Nominell utgangsstrøm 2:
0 A
Nominell utgangsstrøm 3:
0 A
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
90...132 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
143 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Innbyggingsbredde:
63,2 mm
Innbyggingshøyde:
123,6 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
63,2 mm
Høyde:
123,6 mm
Dybde:
123,6 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


