ABB Electrification - Strømforsyning, CP-E 48/5.0, 48VDC, 5A, 240W, 115-230VAC - 1SVR427034R2000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 48...48 V
Maks utgangsstrøm 1 - 5 A
Nominell utgangsspenning 1 - 48 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4016779669726
Elnummer
6609452
Leverandørens varenummer
1SVR427034R2000
Typebeskrivelse
SMPS
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
48...48 V
Maks utgangsstrøm 1:
5 A
Nominell utgangsspenning 1:
48 V
Nominell utgangsstrøm 1:
5 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
90...132 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
210...375 V
Utgangseffekt:
240 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Nominell utgangsspenning 2:
0 V
Nominell utgangsspenning 3:
0 V
Nominell utgangsstrøm 2:
0 A
Nominell utgangsstrøm 3:
0 A
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
90...132 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
267 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingsbredde:
83 mm
Innbyggingshøyde:
123,6 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
83 mm
Høyde:
123,6 mm
Dybde:
123,6 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


