ABB Electrification - Strømforsyning, CP-C.1 24/5.0, 24VDC, 5.0A, 120W, 85-264VAC/90-300VDC - 1SVR360563R1001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 7,5 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 5 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614503818

Elnummer

6609457

Leverandørens varenummer

1SVR360563R1001

Typebeskrivelse

CP-C.1 24/5.0

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

7,5 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

5 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

85...264 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

90...300 V

Utgangseffekt:

120 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

nei

Nominell utgangsspenning 2:

0 V

Nominell utgangsspenning 3:

0 V

Nominell utgangsstrøm 2:

0 A

Nominell utgangsstrøm 3:

0 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

85...264 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

132 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Innbyggingsbredde:

40 mm

Innbyggingshøyde:

129,4 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

40 mm

Høyde:

129,4 mm

Dybde:

136 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

ABBs avanserte CP-C.1-strømforsyninger har utmerket effektivitet, høy pålitelighet og innovativ funksjonalitet. De er klare til å ta på seg de mest krevende industrielle applikasjoner. Produktserien har opptil 50 % integrert strømreserve og kan operere med en effektivitet på opptil 94 %. De er utstyrt med beskyttelse mot overoppheting, og de har aktiv effektfaktorkorreksjon. Kombinert med et bredt spenningsområde for både AC og DC på inngangene, og omfattende globale godkjenninger, så er CP-C.1-strømforsyninger det foretrukne valget for profesjonelle DC-applikasjoner.