ABB Electrification - Strømforsyning, CP-D 12/2.1, 12VDC, 2.1A, 25W, 90-264VAC/120-375VDC, DIN-modulær - 1SVR427043R1200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 12...12 V
Maks utgangsstrøm 1 - 2,1 A
Nominell utgangsspenning 1 - 12 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 2,1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4016779661218
Elnummer
6609491
Leverandørens varenummer
1SVR427043R1200
Typebeskrivelse
SMPS
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
12...12 V
Maks utgangsstrøm 1:
2,1 A
Nominell utgangsspenning 1:
12 V
Nominell utgangsstrøm 1:
2,1 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
90...264 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
120...375 V
Utgangseffekt:
25 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Nominell utgangsspenning 2:
0 V
Nominell utgangsspenning 3:
0 V
Nominell utgangsstrøm 2:
0 A
Nominell utgangsstrøm 3:
0 A
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
90...264 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
31,2 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsbredde:
53 mm
Innbyggingshøyde:
91 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
53 mm
Høyde:
91 mm
Dybde:
57,5 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1