ABB Electrification - Strømforsyning, CP-D 24/1.3, 24VDC, 1.3A, 30W, 90-264VAC/120-375VDC, DIN-modulær - 1SVR427043R0100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 1,3 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 1,3 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4016779661171
Elnummer
6609493
Leverandørens varenummer
1SVR427043R0100
Typebeskrivelse
SMPS
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
1,3 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
1,3 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
90...264 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
120...375 V
Utgangseffekt:
30 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Nominell utgangsspenning 2:
0 V
Nominell utgangsspenning 3:
0 V
Nominell utgangsstrøm 2:
0 A
Nominell utgangsstrøm 3:
0 A
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
90...264 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
38,16 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsbredde:
53 mm
Innbyggingshøyde:
91 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
53 mm
Høyde:
91 mm
Dybde:
57,5 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


