ABB Electrification - STRØMFORSYNING CP-S.1 24/20.0 - 1SVR320761R1000

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 30 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 20 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614561122

Elnummer

6608903

Leverandørens varenummer

1SVR320761R1000

Typebeskrivelse

CP-S.1 24/20.0

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

30 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

20 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

85...264 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

90...277 V

Utgangseffekt:

480 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

nei

Nominell utgangsspenning 2:

0 V

Nominell utgangsspenning 3:

0 V

Nominell utgangsstrøm 2:

0 A

Nominell utgangsstrøm 3:

0 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

85...264 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

517 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Innbyggingsbredde:

68 mm

Innbyggingshøyde:

129,4 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

68 mm

Høyde:

129,4 mm

Dybde:

127 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

CP-S.1-strømforsyninger leverer høy effektivitet, høy pålitelighet og har et minimalt fotavtrykk. Dette avanserte utvalget av strømforsyninger har en integrert strømreservefunksjonalitet på 150 % i opptil 5 sekunder, og opererer med en effektivitet på opptil 94 %. De er utstyrt med overopphetingsbeskyttelse og aktiv effektfaktorkorreksjon. Kombinert med et bredt spenningsområde for både AC og DC på inngangene, og omfattende globale godkjenninger, så er CP-C.1-strømforsyninger det foretrukne valget for profesjonelle DC-applikasjoner. UL- og marinegodkjenninger fullfører sortimentstilbudet.
CP-S.1 strømforsyninger har en nominell utgangsspenning på 24 V DC, som er justerbar via potensiometer på fronten. Strømforsyningene er tilgjengelige med nominell utgangsstrøm på 3 A, 5 A, 10 A, 20 A og 40 A. Nominell utgangseffekt varierer fra 72 til 960 W, og nominell inngangsspenningssområde er 100-240 V AC / 100-250 V DC.