ABB Electrification - Strømforsyning, CP-T 24/40.0, 24VDC, 40.0A, 960W, 3x340-575VAC/480-820VDC - 1SVR427057R0000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 40 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 40 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4016779662383
Elnummer
6609473
Leverandørens varenummer
1SVR427057R0000
Typebeskrivelse
CP-T 24/40.0
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
40 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
40 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
340...575 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
480...820 V
Utgangseffekt:
960 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Nominell utgangsspenning 2:
0 V
Nominell utgangsspenning 3:
0 V
Nominell utgangsstrøm 2:
0 A
Nominell utgangsstrøm 3:
0 A
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
340...575 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
1058 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingsbredde:
276 mm
Innbyggingshøyde:
131 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
276 mm
Høyde:
131 mm
Dybde:
121 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1