ABB Electrification - Strømtransformator CM-CT 500/1 5VA - 1SVR450117R1300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In - 500 A
Sekundær merkestrømstyrke - 1 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 2,5 VA
Nøyaktighetsklasse - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013614376863
Elnummer
4187317
Leverandørens varenummer
1SVR450117R1300
Typebeskrivelse
Måletransformatorer
Modell / utførelse:
3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In:
500 A
Sekundær merkestrømstyrke:
1 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
2,5 VA
Nøyaktighetsklasse:
1
Åpningsdiameter:
26 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
30,5...30,5 mm
Åpningens bredde:
30,5...30,5 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
Ja
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1