ABB Electrification - STUSS AN16 M/LÅSEFJÆR FOR IDEAL BOKSER - AN16

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Egnet for innfelt boks - Ja

  • Egnet for sentralboks - nei

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6410011527542

Elnummer

1220017

Leverandørens varenummer

AN16

Typebeskrivelse

Veggbokser tilbehør

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Egnet for innfelt boks:

Ja

Egnet for sentralboks:

nei

Stussene er utstyrt med en fjærlås som hindrer at røret glir ut.
Stussene kan brukes til både monterings og koplingsbokser. Laget av halogenfritt material (IEC/61249-2-21).