ABB Electrification - STUSS M20 AN20 FOR AU60 - 2TKA160025G1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for sentralboks - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410011527573
Elnummer
1220018
Leverandørens varenummer
2TKA160025G1
Typebeskrivelse
AN20
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for sentralboks:
nei
Stussene er utstyrt med en fjærlås som hindrer at røret glir ut.
Stussene kan brukes til både monterings og koplingsbokser. Laget av halogenfritt material (IEC/61249-2-21).
Stussene kan brukes til både monterings og koplingsbokser. Laget av halogenfritt material (IEC/61249-2-21).


