ABB Electrification - Sumstrømstrafo TR5/A 210mm - 2CSG210200R1211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 25 A
Sekundær merkestrømstyrke - 12 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 630 VA
Åpningsdiameter - 210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TR SumTrafo
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8012542065708
Elnummer
1629767
Leverandørens varenummer
2CSG210200R1211
Typebeskrivelse
Måletransformatorer
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
25 A
Sekundær merkestrømstyrke:
12 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
630 VA
Åpningsdiameter:
210 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Åpningens høyde:
290...290 mm
Åpningens bredde:
290...290 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1