ABB Electrification - SUMSTRØMSTRAFO TRM 29mm DIN-SKINNE - 2CSM029000R1211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 200 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 5 VA
Åpningsdiameter - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542020707
Elnummer
1629761
Leverandørens varenummer
2CSM029000R1211
Typebeskrivelse
TRM
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
200 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
5 VA
Åpningsdiameter:
18 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Åpningens høyde:
58...58 mm
Åpningens bredde:
58...58 mm
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
Ja
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
1