ABB Electrification - Sumstrømtrafo, CEM11-FBP.35, jf.overv, m.omr. i mA: 100, 500, 1000, 1400, 2000, 2400, 3000, 3400 - 1SAJ929200R0035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 2...2 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Støtter TCP/IP-protokoll - nei
Støtter PROFIBUS-protokoll - nei
Støtter Modbus-protokoll - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013614388613
Elnummer
4552505
Leverandørens varenummer
1SAJ929200R0035
Typebeskrivelse
Industri Andre
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
2...2 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Type matespenning:
DC
Støtteprotokoll for EtherCAT:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Radiostandard eGPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Radiostandard LTE:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Systemtilbehør:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med potensial separasjon:
Ja
Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:
Ja
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Sertifisert for UL farlig sted klasse I:
nei
Sertifisert for UL farlig sted klasse II:
nei
Sertifisert for UL farlig sted klasse III:
nei
Sertifisert for UL avdeling 1 for farlig sted:
nei
Sertifisert for UL avdeling 2 for farlig sted:
nei
Sertifisert for UL farlig sted gruppe A (acetylen):
nei
Sertifisert for UL farlig sted gruppe B (hydrogen):
nei
Sertifisert for UL farlig sted gruppe C (etylen):
nei
Sertifisert for UL farlig sted gruppe D (propan):
nei
Sertifisert for UL farlig sted gruppe E (metallstøv):
nei
Sertifisert for UL farlig sted gruppe F (karbonholdig støv):
nei
Sertifisert for UL farlig sted gruppe G (ikke-ledende støv):
nei
Bredde:
100 mm
Høyde:
31 mm
Dybde:
79 mm