ABB Electrification - Sumstrømstrafo TR2 60mm - 2CSG060100R1211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 30 A
Åpningsdiameter - 60 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5
Kalibrert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TR SumTrafo
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8012542020400
Elnummer
1629763
Leverandørens varenummer
2CSG060100R1211
Typebeskrivelse
Måletransformatorer
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
30 A
Åpningsdiameter:
60 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Åpningens høyde:
110...110 mm
Åpningens bredde:
110...110 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1