ABB Electrification - Sumstrømtrafo, CEM11-FBP.20, jf.overv, m.omr.i mA: 80, 300, 550, 750, 1000, 1200, 1500, 1700 - 1SAJ929200R0020

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 2...2 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V

  • Støtter TCP/IP-protokoll - nei

  • Støtter PROFIBUS-protokoll - nei

  • Støtter Modbus-protokoll - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614383533

Elnummer

4552504

Leverandørens varenummer

1SAJ929200R0020

Typebeskrivelse

Industri Andre

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

2...2 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Type matespenning:

DC

Støtteprotokoll for EtherCAT:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Radiostandard eGPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Radiostandard LTE:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Systemtilbehør:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med potensial separasjon:

Ja

Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:

Ja

Skinnemontering er mulig:

Ja

Vegg-/direktemontering mulig:

nei

Panelinnbygging mulig:

nei

Rack-montering mulig:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Sertifisert for UL farlig sted klasse I:

nei

Sertifisert for UL farlig sted klasse II:

nei

Sertifisert for UL farlig sted klasse III:

nei

Sertifisert for UL avdeling 1 for farlig sted:

nei

Sertifisert for UL avdeling 2 for farlig sted:

nei

Sertifisert for UL farlig sted gruppe A (acetylen):

nei

Sertifisert for UL farlig sted gruppe B (hydrogen):

nei

Sertifisert for UL farlig sted gruppe C (etylen):

nei

Sertifisert for UL farlig sted gruppe D (propan):

nei

Sertifisert for UL farlig sted gruppe E (metallstøv):

nei

Sertifisert for UL farlig sted gruppe F (karbonholdig støv):

nei

Sertifisert for UL farlig sted gruppe G (ikke-ledende støv):

nei

Bredde:

76 mm

Høyde:

31 mm

Dybde:

56 mm

CEM11-FBP.20 J.F OVERV.