ABB Electrification - TAKBOKS AU70 8-LØP 16/20MM ENKEL+DOBBEL PLATE HALOGENFRI - 2TKA001748G1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Utstyrt med - Uten

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677332357

Elnummer

1220010

Leverandørens varenummer

2TKA001748G1

Typebeskrivelse

AU70

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Enkelt

Utstyrt med:

Uten

Farge:

Blå

Beskyttelsesklasse IP:

IP3X

Konstruktionstype:

Koblingsboks/-kasse

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

nei

Diameter:

92 mm

Lengde:

120 mm

Bredde:

120 mm

Dybde:

120...120 mm

Innvendig dybde:

53 mm

Egnet for vegg-/ platetykkelse:

12...24 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

nei

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

nei

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

Ja

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16 mm

For kabeldiameter:

8...13 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

8

Antall medleverte stusser:

8

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Utførelse deksel:

Blinddeksel/-plate

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Uten

Spesiell anvendelse:

Uten

Boksen har to festehull for skruer med maskingjenger 3,2 mm. Skrueavstand er 70 mm. Den medfølgende grønne ringen benyttes ved enkel gips (12 mm). Ringen fjernes når man skal montere boksen i dobbel gips (24 mm). Boksen har 8 faste stusser for 16/20 mm rø